• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Working trestle, folding 0.90 x 0.71 m

Nr art.: 30401
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 30401
EAN / GTIN 4031405304017
Numer producenta 030401
Numer L L90110 49
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Składany kozioł roboczy wykonany z aluminium
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Wspornik aluminiowy (dwa profile po 73 mm każdy)
  • Mocne stalowe zawiasy
  • Szerokość po złożeniu wynosi tylko 150 mm
  • Wzmocnienie poprzeczne poprzez kwadratowe szczeble z kołnierzem
  • Wysoka stabilność dzięki ochronie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą dwóch wytrzymałych pasków poliestrowych
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Rodzaj wspornika: aluminium
  • Szerokość podstawy: 900 mm
  • Długość podstawy: 730 mm
  • Wysokość: 815mm
  • Regulacja wysokości: sztywna
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany