• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Combined engineer’s hammer and soft mallet, recoilless

Nr art.: 304.2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 304.2
EAN / GTIN 7610733238262
Numer producenta PB 304.2
Numer L L60060 1952

Opis

Opis:

  • Combined engineer’s hammer and soft mallet
  • with the plastic insert as a soft-faced deadblow mallet
  • face with hardened steel cap, for use as an engineer’s hammer
  • handle made of FSC® certified hickory wood, non-slip, robust and durable
  • handle securely fastened in tube with special wedge and heavy dowel pin, but easily replaceable
  • recoil damping due to weights in the hammer head, for firm, accurate blows without recoil
  • pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cecha szcz.:

  • Assignment of handle to hammer size: 2
  • Diameter: 27 mm
  • Full length hammer: 290 mm
  • Hammer head length: 88 mm