{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material Einsatz | Kunststoff; Kunststoff mit Stahleinsatz | |
| Gehäusedurchmesser | 27 mm | |
| Einsätze kombinierbar | ja | |
| Gesamtlänge | 290 mm | |
| Kopflänge | 88 mm | |
| Eigenschaften | Rückschlagfrei | |
| Gehäuse | ja | |
| Schonhammer Einsatz | 1; 2 | |
| Material, Stiel | Hickoryholz | |
| Oberfläche | natur | |
| Produktart | Schonhammer | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 304.2 | |
| EAN / GTIN | 7610733238262 | |
| Herstellernummer | PB 304.2 | |
| L-Nummer | L60060 1952 |