Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt AD, BT 50 krótki, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32

Nr art.: 303740 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Kod miejsca rozdzielenia SKG05005195
Kształt uchwytu MAS BT
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Złącze po stronie maszyny BT 50
Z pozycją płaską tak
Odległość 1,5 mm
Min. średnica mocowania 2 mm
Maks. średnica mocowania 20 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 32
Długość wysięgu 80 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 50 mm
Średnica zewnętrzna nakrętki mocującej 47 mm
Maks. długość mocowania narzędzia 23 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Konstrukcja krótkie
W tym nośnik danych RFID nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita 181,8 mm
Wys. całkowita 47 mm
Szerokość całkowita 47 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy AD
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303740 32
EAN / GTIN 4062406250379
Numer producenta 303740 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.
  • Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).
  • Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.

Zaleta:

Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:
  • Lepsza jakość powierzchni
  • Większa trwałość narzędzi
  • Stałe osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)
  • Większa dokładność ruchu obrotowego
Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg DIN 6499- kształt A i kształt B.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucze mocujące ER nr 309680309720 lub nr 613300, nakrętki mocujące ER nr 309610.
Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.