{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG05005195 | |
| Formular de înregistrare | MAS BT | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 50 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 50 | |
| Cu sistem de planuri | ja | |
| Distanță a | 1,5 mm | |
| Diametru de prindere min. | 2 mm | |
| Diametru de prindere max. | 20 mm | |
| Pentru tipul de cleme | Bucşă elastică tip ER | |
| Dimensiune bucșă elastică | 32 | |
| Lungime activă | 80 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 50 mm | |
| Diametrul exterior al piuliței de fixare | 47 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. | 23 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | scurt | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală | 181,8 mm | |
| Înălţimea totală | 47 mm | |
| Lăţimea totală | 47 mm | |
| Standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | AD | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 303740 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406250379 | |
| Număr producător | 303740 32 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |