Oprawki do tulejek zaciskowych ER, Kształt AD, BT 40 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25mm

Nr art.: 303720 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta ER-Spannzangenfutter
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia SKG04005195; SZD02500215
Kształt uchwytu MAS BT
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Wielkość uchwytu 25
Złącze po stronie maszyny BT 40
Z pozycją płaską tak
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 25
Długość wysięgu A 100 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 42 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M32×1,5
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 165,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy AD
Z gwintem tak
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303720 25
EAN / GTIN 4067263002697
Numer producenta 303720 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.
  • Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).
  • Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.

Zaleta:

Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:
  • Lepsza jakość powierzchni
  • Większa trwałość narzędzi
  • Stałe osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)
  • Większa dokładność ruchu obrotowego
Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.
Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:
  • Lepsza jakość powierzchni
  • Większa trwałość narzędzi
  • Stałe osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)
  • Większa dokładność ruchu obrotowego
Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg DIN 6499 kształt A i kształt B.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.
Tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucze mocujące ER nr 309680309720 lub nr 613300, nakrętki mocujące ER 309610.
Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Wskazówka:

Odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.