Kleštinové upínací trny ER typ AD, BT 40 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25mm

Artiklové číslo: 303720 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SKG04005195; SZD02500215
Formulář záznamu MAS BT
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Velikost upínače 25
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce ER-Spannzangenfutter
Rozhraní na straně stroje BT 40
S instalací plánu ano
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 25
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 42 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Závit G; M M32×1,5
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 165,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303720 25
EAN / GTIN 4067263002697
Číslo výrobce 303720 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější i vnitřní kužel broušený. Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Vysoce kvalitní přesné upínací matice.
  • Upínací matice jemně vyvážená (G2,5/25000 min-1).
  • Optimální vlastnosti z hlediska odolnosti proti opotřebení resp. přenosu točivého momentu díky povlakované přesné upínací matici.

Výhoda:

Díky dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení je upnutí stabilnější a přesnější:
  • Lepší kvalita povrchu
  • Delší životnost nástroje
  • Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)
  • Lepší přesnost obvodové házivosti
Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.
Díky dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení je upnutí stabilnější a přesnější:
  • Lepší kvalita povrchu
  • Delší životnost nástroje
  • Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)
  • Lepší přesnost obvodové házivosti
Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou do kleštiny podle DIN 6499 typ A a typ B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.
Upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíče ER č. 309680309720, resp. č. 613300, upínací matice ER 309610.
Tažné čepy (TČ) č. 308760308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.