Oprawki termokurczliwe kształt ADB, BT 40 krótki, ⌀ mocowania D1: 20mm

Nr art.: 303410 20
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SKG06305795
Kształt uchwytu
MAS BT; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
20 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
40
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Średnica trzonka DS
20 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Złącze po stronie maszyny
BT 40
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
20 mm
Maks. średnica mocowania D1
20 mm
Długość wysięgu A
90 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
42 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HPC; HSC
Konstrukcja
krótkie
Ze śrubą do regulacji długości
tak
Nastawa V
10 mm
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2
33 mm
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Oprawki termokurczliwe
Norma
DIN 69882-8; ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy
ADB
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303410 20
EAN / GTIN 4045197467881
Numer producenta 303410 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od ⌀ 6).
  • wielk. 3−5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Zbliżone do E-DIN 69882-8, kształt G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760−308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.