Magazine handle screwdriver with ratchet function

Nr art.: 3031691
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba narzędzi 13 szt.
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Min. kąt roboczy 0 stopni
Z uchwytem obrotowym tak
Długość 250 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z magazynkiem bitów; właściwości przeciwpoślizgowe
Długość uchwytu 125 mm
Kolor Niebieskie; Szare
Rodzaj produktu Grzechotki
Metoda przełączania kierunku obrotów Mechanizm przełączający w uchwycie
Napęd Uchwyt
Człon uchwyt bitów
Materiał narzędzia Stal specjalna / stop specjalny
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3031691
EAN / GTIN 4010886950326
Numer producenta 3031691
Numer L L60160 5248
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Loaded magazine screwdriver with ratchet function
  • For precision working in confined spaces
  • Very small return angle, practically 0˚ (not measurable with mechanical measuring equipment)
  • Very compact 2K handle with bit garage
  • Fibre-glass reinforced nylon and kind-on-hands TPE ensure that optimum pleasant surface feel and ergonomic working
  • Rotating ring for clockwise/anticlockwise rotation adjustment, screw tightening also without ratchet function thanks to neutral central position with ratchet lock
  • The space-saving yet extremely sturdy mechanism ensures a long service life
  • Powerful Neodym magnet bit holder
  • With hanging hole
  • Content: 12 bits 1/4″ (C 6.3) made of high-quality molybdenum-vanadium steel Slot 0.8x4.5 1.0x5.5 1.2x6.5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade length: 125 mm
  • Drive adaptor, hexagonal [metric]: 6.3
  • Drive socket, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Handle material: 2-component
  • Handle width [inch]: 38,6 mm
  • REACH registration available: yes
  • Total length [mm]: 250 mm
  • VDE certified: no