• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z gwintem mocującym, kształt A 4

Nr art.: 303092 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6383
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 8

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter BT 40
norma DIN 6383
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 8 µm
wymiar A długości wysięgu 95 mm
⌀ zewn. D 48 mm
Rodzaj produktu Adaptery do uchwytów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303092 4
EAN / GTIN 4062406109417

Opis

Wykonanie:

Szlifowane po stronach wewnętrznej i zewnętrznej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem MK.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne