Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, BT 50, MK wewn.: 1

Nr art.: 303087 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK wewn. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Złącze po stronie maszyny BT 50
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 25 mm
Dokładność ruchu obrotowego 8 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15 000 obr./min-1
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
długość całkowita L 146,8 mm
Norma DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy AD
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 4 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303087 1
EAN / GTIN 4062406109257
Numer producenta 303087 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szlifowane po stronach wewnętrznej i zewnętrznej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem MK.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806.