Reduceerhuls SK / MK voor uitdrijfspie, vorm AD 1

Artikelnummer: 303087 1
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6383
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 8

Productdetails

Technische gegevens

Opname BT 50
Norm DIN 6383
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 8 µm
Afkoppellengte A-maat 45 mm
Buiten-⌀ D 25 mm
Producttype Opname-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303087 1
EAN/GTIN 4062406109257

Omschrijving

Uitvoering:

Binnen en buiten geslepen.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met MK-schacht.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen