Aluminium chequered plate coating suitable for 31314

Nr art.: 30304
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Accessories for ladders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30304
EAN / GTIN 4031405303041
Numer producenta 030304
Numer L L90110 125
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Pasuje do 4-częściowych drabin wielofunkcyjnych

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 290mm
  • Długość: 2008 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi