• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Aluminium chequered plate coating suitable for 031310 and 031312

Nr art.: 30303
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 30303
EAN / GTIN 4031405303034
Numer producenta 030303
Numer L L90110 277
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Pasuje do 4-częściowych drabin wielofunkcyjnych
  • Można go złożyć w środku, co pozwala zaoszczędzić miejsce w transporcie
  • Nr zamówienia 30303 pasuje do drabin 31310 i 31312
  • Nr zamówienia 30304 pasuje do drabiny 31314

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 290mm
  • Długość: 1448mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi