Wooden cover for multi-function ladders 4-section suitable for order no. 031310 and 031312

Nr art.: 30300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 30300
EAN / GTIN 4031405303003
Numer producenta 030300
Numer L L90110 276
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Pasuje do 4-częściowych drabin wielofunkcyjnych

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 290mm
  • Wysokość: 33mm
  • Długość: 1425 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: drewno
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi