Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A, BT 40 A = 100, ø trzpienia d1: 27mm

Nr art.: 302917 27
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Oznaczenie producenta Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Kształt uchwytu MAS BT
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 75 mm
Złącze po stronie maszyny BT 40
Z pozycją płaską zak
Min. średnica mocowania D1 27 mm
Maks. średnica mocowania D1 27 mm
Długość wysięgu A 100 mm
długość trzpienia frezarskiego L3; L4 100 mm
Długość korpusu po stronie maszyny 75 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 48 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 63 mm
Maks. prędkość obrotowa 0 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 5 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 18 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Wys. całkowita H1 48 mm
Szerokość całkowita B1 48 mm
Norma DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy BT 40
Możliwe chłodzenie wewnętrzne zak
Materiał stal
Masa 2,74 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302917 27
EAN / GTIN 4062406229993
Numer producenta 302917 27
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

Zastosowanie:

Z wpustem pasowanym do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezarskich wg DIN 1830.

W dostawie:

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.