• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, BT 40 A = 100, ⌀ dornului d1: 27mm

Cod articol.: 302917 27
Reducere
65,37 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare SKG04005080; FDA02701200
Formular de înregistrare MAS BT; Cu canelură longitudinală și canelură transversală și șurub de fixare a frezei
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 27 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Cep
Interfață pe partea utilajului BT 40
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 48 mm
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Filet G; M M16
Diametru mandrină d1 27 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 186,4 mm
Standard DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă A
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 2,74 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302917 27
EAN / GTIN 4062406229993
Număr producător 302917 27
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min-1. Forma A.

Aplicaţie:

Cu pană longitudinală pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841.
Cu inel de antrenare pentru freze cu canal transversal DIN 1880 şi capete portcuţit conform DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.