Handrail for self-installation

Nr art.: 30290
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość poręczy 1 300 mm
Szerokość poręczy 25 mm
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Poręcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30290
EAN / GTIN 4031405302907
Numer producenta 030290
Numer L L90110 43
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Tylko dla szyn o wymiarach 73 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 25mm
  • Wysokość: 200 mm
  • Długość: 1300mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi