Półfabrykaty, kształt A 250 mm

Nr art.: 302889 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wymiar A długości wysięgu 250 mm
⌀ mocowania D1 63 mm
adapter BT 40
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt A
⌀ zewn. D 63 mm
Rodzaj produktu Półfabrykaty,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302889 250
EAN / GTIN 4062406105044

Opis

Wykonanie:

Stożek niesamohamowny oraz kołnierz hartowane i szlifowane. Chwyt miękki, do dalszej obróbki.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne