Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt ADB, BT 50 A = 160, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 40

Nr art.: 302830 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia SKG05001795; SZD04000295
Kształt uchwytu Z centralnym i rozproszonym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50; 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 50 A = 160, für ER-Spannzangen-Größe: 40
Złącze po stronie maszyny BT 50
Min. średnica mocowania D1 3 mm
Maks. średnica mocowania D1 26 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 40
Długość wysięgu A 160 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 63 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 20 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 261,8 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy ADB
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Obróbka powierzchniowa wersja czerniona; wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302830 40
EAN / GTIN 4250122615491
Numer producenta 506.02.26.160
Producent/osoba odpowiedzialna Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.
Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych wg normy DIN 6499 – kształt A i B.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.
Tulejki zaciskowe ER nr 308881 − 309434, klucze mocujące ER nr 309680 – 309745 lub nr 613300.

Wskazówka:

Odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.