Oprawka do tulejek zaciskowych ER, kształt AD, BT 50 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 40

Nr art.: 302827 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG05005195; ZYL04000115
Kształt uchwytu MAS BT; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 26 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta ER-Spannzangenfutter Form AD
Złącze po stronie maszyny BT 50
Min. średnica mocowania D1 3 mm
Maks. średnica mocowania D1 26 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 40
Długość wysięgu A 100 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 63 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 18 000 obr./min
Strategia skrawania HSC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 201,8 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy AD
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302827 40
EAN / GTIN 4062406230319
Numer producenta 302827 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.
  • Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.
  • Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg DIN 6499- kształt A i kształt B.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.
Tulejki zaciskowe ER nr 308881 − 309434, klucze mocujące ER nr 309680 – 309745 lub nr 613300.

Wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.