{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Befogó | BT 50 A = 100 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | AD | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Befogási tartomány | 3 mm - 26 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 40 | |
ER szorítókulcs | 40 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302827 40 | |
EAN / GTIN | 4062406230319 |