Oprawki zaciskowe kształt ADB, BT 50 krótki, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 302660 6
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SKG05005795; ZYL00601005
Kształt uchwytu
MAS BT; Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
50
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
6 mm
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Złącze po stronie maszyny
BT 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
6 mm
Maks. średnica mocowania D1
6 mm
Długość wysięgu A
63 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
25 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 6,3 przy 15 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HPC
Konstrukcja
krótkie
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L
164,8 mm
Norma
DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy
ADB
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Materiał
stal
Obróbka powierzchniowa
wersja czerniona
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302660 6
EAN / GTIN 4250122615651
Numer producenta 506.04.06.63
Producent/osoba odpowiedzialna Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.