{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | BT 50 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 63 mm | |
⌀ zewn. D | 25 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302650 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944672 |