{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu |
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
SKG04005195; ZYL01001115
|
|
| Kształt uchwytu |
MAS BT
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
10 mm
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
40
|
|
| Sposób mocowania |
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Średnica trzonka DS |
10 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
BT 40
|
|
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu |
Trzpień walcowy
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
10 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
10 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
100 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
35 mm
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 6,3 przy 18 000 obr./min
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M |
M16
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Stożkowe uchwyty zaciskowe
|
|
| Długość całkowita L |
165,4 mm
|
|
| Norma |
DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Platformy |
AD
|
|
| Z gwintem |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Obróbka powierzchniowa |
Wersja piaskowana
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 302617 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406230340 | |
| Numer producenta | 302617 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |