Cono de sujeción plano Forma AD, BT 40 A = 100, ⌀ de sujeción D1: 10mm

Número de artículo: 302617 10
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
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG04005195; ZYL01001115
Forma de asiento MAS BT
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 10 mm
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina BT 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 10 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 10 mm
Longitud de alcance A 100 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 35 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 18 000 r. p. m.
Estrategia de arranque de virutas HPC
Rosca G; M M16
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 165,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Con rosca sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tratamiento de la superficie Por chorro de arena
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302617 10
EAN / GTIN 4062406230340
Número del fabricante 302617 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los vástagos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.