Oprawki Weldon kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 40 krótki, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 302596 6
Rabat
445,81 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
124 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Kanał chłodzący zamykany
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SKG04005795; ZYL00601015
Kształt uchwytu
Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
40
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu
H5
Średnica trzonka DS
6 mm
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Złącze po stronie maszyny
BT 40
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
6 mm
Maks. średnica mocowania D1
6 mm
Długość wysięgu A
50 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
25 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HPC
Konstrukcja
krótkie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L
115,4 mm
Norma
DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy
ADB
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302596 6
EAN / GTIN 4045197944597
Numer producenta 302596 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25000 min-1 Z zamykanymi otworami kanalików chłodziwa.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.