Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal 6 mm

Cikkszám: 302596 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó BT 40 rövid
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány ISO 7388-2; JIS B6339
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 50 mm
Külső ⌀ D 25 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 6
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302596 6
EAN / GTIN 4045197944597

Leírás

Kivitel:

Minden szár kemény felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min-1.Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz