Kombinirani trn za rezkarje 32 mm

Št. art.: 302515 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6358
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 2080
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 32 mm
Trn za rezkarje SK 50 A = 55
Standard DIN 6358
Standard vpenjalnega trna DIN 2080
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Previsna dolžina A 55 mm
Celotna dolžina L 206 mm
Dolžina trna za rezkarje L3 s sojemalnim obročem 24 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 38 mm
Navoj M M24
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 32
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 32
Primeren specialni ključ art. 309840 32
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302515 32
EAN/GTIN 4062406111113

Opis

Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Z moznikom − za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.
S sojemalnim obročem − za rezkarje s prečnim utorom, DIN 1880.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.