Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości 32/18 mm

Nr art.: 302410 32/18
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
⌀ otworu D1 18 mm
ø chwytu d 32 mm
Długość całkowita L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302410 32/18
EAN / GTIN 4045197435910

Opis

Wykonanie:

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).
bez śruby do regulacji długości, krótka.

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

Wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka