Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości 16/6 mm

Nr art.: 302410 16/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu D1 6 mm
ø chwytu d 16 mm
Długość całkowita L 160 mm
⌀ D2 10 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302410 16/6
EAN / GTIN 4045197436337

Opis

Wykonanie:

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).
bez śruby do regulacji długości, krótka.

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

Wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka