{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Kanał chłodzący zamykany | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001795; HSC01200115 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Shrink Chuck | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 12 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 12 mm | |
| Długość wysięgu A | 65 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 34 mm | |
| Kąt stożka | 4,5 stopni | |
| Maks. długość mocowania narzędzia L3 | 47 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC; HSC | |
| Konstrukcja | Wersja bardzo krótka | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia | tak | |
| Ze śrubą do regulacji długości | tak | |
| Nastawa V | 10 mm | |
| Z otworami gwintowanymi do wyważania | tak | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | tak | |
| Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 | 26,5 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | |
| LE | 47 mm | |
| Długość całkowita L | 133,4 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Platformy | ADB | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 302303 12 | |
| EAN / GTIN | 4034221062673 | |
| Numer producenta | 40.445.12.37 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |