{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
| adapter | SK 40 A = 130 | |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
| Kształt | ADB | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
| Strategia skrawania | HSC; HPC | |
| wymiar A długości wysięgu | 130 mm | |
| ⌀ zewn. D | 42 mm | |
| ⌀ D2 | 33 mm | |
| Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
| Numer artykułu | 302266 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197646156 | |
| Numer producenta | 302266 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |