Pośrednie tulejki zaciskowe uszczelnione, ⌀ 32 mm, ⌀ mocowania D1: 16mm

Nr art.: 302180 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, ⌀ 32 mm, Spann-⌀ D1: 16mm
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03200105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0320 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 32 mm
Długość chwytu LS 63,5 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 6 mm
Maks. średnica mocowania D1 25 mm
Długość wysięgu A 39 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Chwyt trzpieniowy
Długość całkowita L 63,5 mm
Wys. całkowita H1 32 mm
Szerokość całkowita B1 32 mm
Norma DIN 1835 B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Masa 0,274 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302180 16
EAN / GTIN 4019208190938

Opis

Wykonanie:

Uszczelnione (zaślepka gumowa).

Zastosowanie:

  • Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
  • Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
  • Wysoki moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania niż w przypadku mocowania bezpośredniego.
  • Dokładność ruchu obrotowego ±5 µm (dokładność systemu przy 3×D).
  • Dokładność ruchu obrotowego ±2 µm (dla tulejki redukcyjnej).
  • Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

Wyp. dodatkowe:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.