{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, ⌀ 32 mm, Spann-⌀ D1: 6mm | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL03200105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0320 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm | |
| Długość chwytu LS | 63,5 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 6 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 25 mm | |
| Długość wysięgu A | 39 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Chwyt trzpieniowy | |
| Długość całkowita L | 63,5 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 32 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 32 mm | |
| Norma | DIN 1835 B | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Masa | 0,306 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 302180 6 | |
| EAN / GTIN | 4019208190884 |