{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02000105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 52,5 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 3 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 16 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Chwyt trzpieniowy | |
| długość całkowita L | 52,5 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 27 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 27 mm | |
| Masa | 0,073 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 302160 14 | |
| EAN / GTIN | 4019208190860 |