• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Bucşe intermediare crestate cu etanşare etanşat, ⌀ 20 mm, ⌀ de strângere D1: 14mm

Cod articol.: 302160 14
Reducere
77,20 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02000105
Formular de înregistrare Arbore neted; Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm; 14 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 20 mm; 14 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 20 mm
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 14 mm
Diametru de prindere max. D1 14 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 14 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 27 mm
Concentricitate 2 µm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 52,5 mm
Înălţimea totală H1 27 mm
Lăţime totală B1 27 mm
Răcirea internă este posibilă nu
Greutate 0,073 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302160 14
EAN / GTIN 4019208190860

Descriere

Execuţie:

Etanşat (dop de cauciuc).

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul mare de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

Accesorii opţionale:

Ştergătoare cilindrice Cod 343720.