{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Hydrodehn-Spannfutter Reduzierhülsen | |
| Oznaczenie producenta | Reduzierhülse | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01200105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm; 3 mm | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne); Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm; 3 mm | |
| Długość chwytu LS | 16,25 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 5 µm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | hydrauliczne uchwyty zaciskowe | |
| długość całkowita L | 47 mm | |
| Masa | 0,046 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 302140 3 | |
| EAN / GTIN | 4019208193144 |