{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01200105 | |
| Format d’image | queue lisse; queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 12 mm; 3 mm | |
| Diamètre de queue DS | 12 mm; 3 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet | |
| Interface côté machine | diamètre de queue = 12 mm | |
| Interface côté pièce | Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 3 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 3 mm | |
| Adaptateur côté 1 | mandrin expansible hydraulique | |
| Adaptateur côté 2 | Queue cylindrique | |
| Diamètre d’alésage côté pièce D1 | 3 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 12 mm | |
| Précision de concentricité | 2 µm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Diamètre intérieur D1 | 3 mm | |
| Type de produit | adaptateur pour porte-outils | |
| Longueur totale L | 47 mm | |
| Hauteur totale H1 | 12 mm | |
| Largeur totale B1 | 12 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Poids | 0,046 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 302140 3 | |
| EAN / GTIN | 4019208193144 |