Oprawki hydrauliczne długie, smukłe, kształt ADB, SK 40, ⌀ mocowania D1: 12mm

Nr art.: 302085 12
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG04001795; ZYL01200105
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 12 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Hydrodehn-Spannfutter lang, schlank, Form ADB, SK 40
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Złącze po stronie maszyny SK 40
Min. średnica mocowania D1 12 mm
Maks. średnica mocowania D1 12 mm
Długość wysięgu A 110 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 49,5 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 20 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Konstrukcja Wersja smukła; długie
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa V 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M10×1
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Maks. ciśnienie chłodziwa 80 bar
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 32 mm
Długość użytkowa L1 91 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
L2 31,5 mm
Długość całkowita L 178,4 mm
Norma ISO 7388-1
Platformy ADB
Z gwintem tak
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 1,3 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302085 12
EAN / GTIN 4045197146175
Numer producenta 302085 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Ruch obrotowy ≤ 3 µm.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji 10 mm).
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
  • Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

W dostawie:

z kluczem 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32: tulejki redukcyjne nr 302135 − 302187.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uchwyty HD do mocowania narzędzi symetrycznych obrotowo.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić minimalną długość odcinka zamocowania.
  • Stosując konstrukcje specjalne uwzględnić inne dane podane na rysunku.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie łączyć przedłużek.
  • Nie stosować do mocowania obrabianych przedmiotów.
  • Nie podgrzewać za pomocą urządzenia zaciskowego.