Hydraulikiristysistukka pitkä, kapea, malli ADB 12 mm

Tuote nro.: 302085 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 80 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 20 000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 12 mm
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 20 000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 110 mm
⌀ D2 32 mm
Ulko-⌀ D 49,5 mm
Hyötypituus L1 91 mm
L2 31,5 mm
Säätöalue V 10 mm
Paino 1,3 kg
kierre M M10 × 1
Sopiva kavennusholkki 302140; 302135
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302085 12
EAN / GTIN 4045197146175

Kuvaus

Malli:

  • Pyörimistarkkuus ≤ 3 µm.
  • RFID-/Balluf chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
  • Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
  • Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308810308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135302187.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin