• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Oprawki hydrauliczne krótkie, wersja HT,, SK 50, ⌀ mocowania D1: 20mm

Nr art.: 302037 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne i promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Hydrodehn-Spannfutter kurz HT SK 50
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 0500
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu 97,5 mm
Złącze po stronie maszyny SK 50
Min. średnica mocowania 20 mm
Maks. średnica mocowania 20 mm
Długość wysięgu 64,5 mm
Min. długość mocowania narzędzia 45,5 mm
Maks. długość mocowania narzędzia 45,5 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 20 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja krótkie
Z amortyzacją drgań tak
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia nie
Kompensacją wychylenia nie
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa 10 mm
W tym nośnik danych RFID nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
Długość całkowita 166,25 mm
Wys. całkowita 49,25 mm
Szerokość całkowita 49,25 mm
Norma ISO 7388-1
Platformy ADB
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302037 20
EAN / GTIN 4062406240035
Numer producenta 302037 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo duża sztywność ogólna dzięki zoptymalizowanej konstrukcji.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Osiowe przestawienie długości (przestawienie 10 mm).
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.

Zastosowanie:

  • Do wiercenia i rozwiercania oraz do lekkiego oraz trudnego skrawania podczas frezowania.
  • Przenosi bardzo duże momenty obrotowe 550 Nm, wersja HT (High Torque).
  • Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do sworzni dociągających AB nr 308820308835, tulejki redukcyjne nr 302135302187.

Wskazówka:

V = maksymalny zakres regulacji.
Uważać w przypadku bardzo długich narzędzi i obróbki TPC.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uchwyty HD do mocowania narzędzi symetrycznych obrotowo.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić minimalną długość odcinka zamocowania.
  • Stosując konstrukcje specjalne uwzględnić inne dane podane na rysunku.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie łączyć przedłużek.
  • Nie stosować do mocowania obrabianych przedmiotów.
  • Nie podgrzewać za pomocą urządzenia zaciskowego.