{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | SK 50 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 64,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 45,5 mm | |
vhodná redukčná objímka | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302037 20 | |
EAN/GTIN | 4062406240035 |