Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt AD/B 0,3-10 mm

Nr art.: 301465 0,3-10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 20

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0,3 mm - 10,2 mm
adapter SK 40
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 20 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. ≤ 14 Nm
rodzaj budowy smukłe
wymiar A długości wysięgu 73 mm
⌀ zewn. D 38 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 SW 4
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301465 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868787

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.
Z otworem Balluffchip / na chip RFID. Maksymalne bicie ≤ 20 µm.
oczyszczane metodą obróbki strumieniowo-ściernej z użyciem kulek szklanych.
Smukła budowa do najpopularniejszych ⌀ do 10,2 mm.

W dostawie:

z kluczem do mocowania i z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne