Krátka vŕtacia hlavička Tvar ADB 0,3-10

Č. pol.: 301465 0,3-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 0,3 mm - 10,2 mm
Upínač SK 40
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno, s max. 50 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 20 µm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max ≤ 14 Nm
Konštrukcia úzke
Dĺžka výčnelku Rozmer A 73 mm
Vonkajší ⌀ D 38 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425 OK 4
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301465 0,3-10
EAN/GTIN 4045197868787

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/doľava.
S otvorom na čip Balluff/RFID. Maximálne radiálne hádzanie ≤ 20 µm.
Tryskané sklenenými guľôčkami.
Štíhly dizajn pre väčšinu bežných ⌀ do 10,2 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely