Przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem ⌀ d = 20 mm M10X100

Nr art.: 301384 M10X100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Drgania: stłumione

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M10
ø chwytu d 20 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Drgania stłumione
⌀ zewn. D 15,4 mm
⌀ otworu D1 10,5 mm
długość całkowita Lges 100 mm
Długość użyteczna L1 40 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301384 M10X100
EAN / GTIN 4062406786120

Opis

Wykonanie:

Przedłużka z węglika spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużek stalowych i przedłużek z materiału Densimet®.