{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M10 | |
Koto ⌀ d | 20 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Išorinis ⌀ D | 15,4 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 40 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 301384 M10X100 | |
EAN / GTIN | 4062406786120 |