Nehézfém szerszámbefogó becsavarozható marókhoz, ⌀ d = 25 mm, Menet M × Lges: M12X131

Cikkszám: 301378 M12X131
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × Lges Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen
  • Rezgés: csillapított

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M12×131
Befogó ⌀ d = 25 mm
Szár ⌀ d 25 mm
Belső hűtés igen
Rezgés csillapított
Furat ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 22 mm
Hasznos hossz L1 75 mm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301378 M12X131
EAN / GTIN 4062406274894
Gyártó száma 301378 M12X131
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Rezgéscsillapító tulajdonságú.
  • Szártűrés h6.

Felhasználás:

Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz.