• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Przedłużki z VHM do głowic frezarskich z gwintem ⌀ d = 16 mm, Gwint M × L: M8X95

Nr art.: 301362 M8X95
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint M × L Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; Mocowanie śrubowe
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M8
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm; 8 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór gwintowany
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość chwytu LS 55 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 16 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 8,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 12,8 mm
Konstrukcja Wersja smukła; długie
Z amortyzacją drgań tak
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M8
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Długość użytkowa LN 40 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 95 mm
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał z węglików spiekanych
Masa 0,23 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301362 M8X95
EAN / GTIN 4045197770837
Numer producenta 301362 M8X95
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przedłużka z węglika spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużek stalowych i przedłużek z materiału Densimet®.