{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; Mocowanie śrubowe | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M8 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm; 8 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór gwintowany | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Długość chwytu LS | 55 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser | |
| Złącze po stronie maszyny | Średnica trzonka = 16 mm | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 8,5 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 12,8 mm | |
| Konstrukcja | Wersja smukła; długie | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M8 | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Długość użytkowa LN | 60 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita L | 115 mm | |
| Z gwintem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | z węglików spiekanych | |
| Masa | 0,28 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 301362 M8X115 | |
| EAN / GTIN | 4062406785673 | |
| Numer producenta | 301362 M8X115 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |